曜日別特売

No3000ポスト タテ型 内フタ付気密型

No3000ポスト タテ型 内フタ付気密型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No3000ポスト タテ型 内フタ付気密型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No3000ポスト タテ型 内フタ付気密型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No3000ポスト タテ型 内フタ付気密型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No3000ポスト タテ型 内フタ付気密型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No3000ポスト タテ型 内フタ付気密型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17583572真壁用アンバー真壁用(壁厚)95~135
35,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583588真壁用クリアー真壁用(壁厚)95~135
35,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583597真壁用真壁用(壁厚)95~135
35,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583606大壁用アンバー大壁用(壁厚)135~190
35,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17583615大壁用クリアー大壁用(壁厚)135~190
35,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
17583624大壁用大壁用(壁厚)135~190
35,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17583624
2017-05-16
用途: 事務所の新築工事

取り込み口の幅が、400mmあっての縦型なので袖壁などのスペースに取付出来て良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする