FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
No30プラスチック 内フタのみ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
(取出口)69×330
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17583825
-
330
69
19
18
22
111
370
¥
2,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください