曜日別特売

No24プラスチック 内フタのみ

No24プラスチック 内フタのみ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No24プラスチック 内フタのみ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No24プラスチック 内フタのみ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No24プラスチック 内フタのみ - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)
材質ABS樹脂寸法(mm)(取出口)57×251内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17583834-2516916181499291
2,400
1,498
1,648(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17583834
2023-09-23
用途: お客様の外壁リフォーム時のポスト口改修工事
株式会社フォーシンボル建設業・工事業

既存の古いポスト口に断熱性が加わり喜んでもらいました、外壁側は
いじることなく低コストで効果が出ました。
小さな部品も購入できてとても助かりました。

対象商品 : 17583834
2019-01-24
用途: 自宅の郵便受けに使用
その他業種

内フタのみ探していたのですが、地元のホームセンターでは一式のみの販売でした、単品での扱いは助かります。購入後の取り付けも順調で良い買い物が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする