防水通気靴下 (ショート)

防水通気靴下 (ショート) - DexShell
(1件のレビュー)

独自の製造技術により100%シームレス防水で透湿排汗性が高く、寒冷地の雪や雨の中での活動が容易で脚部を快適に保ちます。
独自の製造技術により高い伸縮性を持っており、着用時に脚部にフィットします。三層構造になっており、外側のアウター相は活動時に保護層の役割を担い、耐摩耗性の高いポリアミド繊維によるニットで摩耗に強く、水を吸収しにくく乾きやすくなっています。また、内側の肌面となるインナー層には通気性に優れた素材を使用しています。

蛍光イエロー特性防水、通気性仕様防水透湿三層構造、ポレールメンブレン、クールマックス、ナイロン+伸縮素材混率(%)(アウターシェル)ナイロン96、エラスタン3、カフ弾性体1、(芯地)Porelle防水透湿メンブレン、(インナー)綿80、ナイロン20入数1足丈区分ショート指タイプ先丸内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17648347DS642M24~26
オープン
取扱い終了
17648356DS642L26~28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17648347
2019-01-14
用途: 雨、雪の日のジョギング
建設業・工事業

すみません。作業ではないです。雨や雪の時のランニング時に履きます。ランニングシューズはメッシュなので足が濡れて冷たくなるのをこのソックスが、防いでくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする