DS642 防水通気靴下 (ショート) DexShell 17648356

防水通気靴下 (ショート)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード17648356 品番DS642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独自の製造技術により100%シームレス防水で透湿排汗性が高く、寒冷地の雪や雨の中での活動が容易で脚部を快適に保ちます。
独自の製造技術により高い伸縮性を持っており、着用時に脚部にフィットします。三層構造になっており、外側のアウター相は活動時に保護層の役割を担い、耐摩耗性の高いポリアミド繊維によるニットで摩耗に強く、水を吸収しにくく乾きやすくなっています。また、内側の肌面となるインナー層には通気性に優れた素材を使用しています。

蛍光イエロー サイズL 特性防水、通気性 サイズ(cm)26〜28 仕様防水透湿三層構造、ポレールメンブレン、クールマックス、ナイロン+伸縮素材 混率(%)(アウターシェル)ナイロン96、エラスタン3、カフ弾性体1、(芯地)Porelle防水透湿メンブレン、(インナー)綿80、ナイロン20 入数1足 丈区分ショート 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17648347
2019-01-14
用途:
雨、雪の日のジョギング
建設業・工事業

すみません。作業ではないです。雨や雪の時のランニング時に履きます。ランニングシューズはメッシュなので足が濡れて冷たくなるのをこのソックスが、防いでくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする