曜日別特売

キルター

キルター - フジックス[縫製用品]キルター - フジックス[縫製用品]キルター - フジックス[縫製用品]キルター - フジックス[縫製用品]キルター - フジックス[縫製用品]キルター - フジックス[縫製用品]キルター - フジックス[縫製用品]キルター - フジックス[縫製用品]
(1件のレビュー)

キルティング専用の糸です。
樹脂加工によって平滑性があり、摩擦に強いので美しい縫い目が実現します。
右撚りの手縫い専用糸なので、糸のよじれが無くなめらかな縫い心地です。
パッチワークされた布地、キルトわた、裏布の三層をキルティングするのに使います。

用途パッチワーク・キルト長さ(m)250材質ポリエステル方向右ひねり伸度(%)11針規格キルティング針9構成30s 1×2繊度(dtex)460伸長力(N)[gf]15.5[1580]内容量1箱(3巻)
関連資料:糸見本帳
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17584166F77-#50-401
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584175F77-#50-402
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584184F77-#50-403
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
17584193F77-#50-3
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584202F77-#50-7
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
17584218F77-#50-213
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584227F77-#50-12
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584236F77-#50-16
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584245F77-#50-214
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584254F77-#50-26
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584263F77-#50-28
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584272F77-#50-228
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584288F77-#50-33
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584297F77-#50-35
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584306F77-#50-39
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584315F77-#50-42
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584324F77-#50-243
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584333F77-#50-245
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584342F77-#50-246
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584358F77-#50-50
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584367F77-#50-63
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584376F77-#50-77
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584385F77-#50-58
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584394F77-#50-56
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584403F77-#50-67
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584412F77-#50-88
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584428F77-#50-85
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584437F77-#50-261
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584446F77-#50-86
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584455F77-#50-99
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584464F77-#50-271
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584473F77-#50-103
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584482F77-#50-108
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584498F77-#50-112
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584507F77-#50-131
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584516F77-#50-275
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584525F77-#50-118
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584534F77-#50-125
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584543F77-#50-126
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584552F77-#50-136
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584568F77-#50-282
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584577F77-#50-163
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584586F77-#50-194
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584595F77-#50-162
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
17584604F77-#50-171
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
46223978F77-#50【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)7
オープン1,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17584184
2019-06-15
用途: パッチワーク キルティング
その他業種

とても滑らかな縫い心地です。特に改善店は思い当たりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする