キルターファーム

キルターファーム フジックス[縫製用品] キルターファーム フジックス[縫製用品] キルターファーム フジックス[縫製用品] キルターファーム フジックス[縫製用品] キルターファーム フジックス[縫製用品] キルターファーム フジックス[縫製用品] キルターファーム フジックス[縫製用品] キルターファーム フジックス[縫製用品]

キルティング専用の糸です。
樹脂加工によって平滑性があり、摩擦に強いので美しい縫い目が実現します。
右撚りの手縫い専用糸なので、糸のよじれが無くなめらかな縫い心地です。
フジックスキルターの高い品質をそのまま受け継ぎ、使いやすい長さにしました。

用途パッチワーク・キルト 長さ(m)150 材質ポリエステル 方向右ひねり 伸度(%)11 針規格キルティング針9 構成30s 1×2 繊度(dtex)460 伸長力(N)[gf]15.5[1580] 内容量1箱(3巻)
お気に入りに追加
100件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17584613 1171-#50 401
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584622 1171-#50 402
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584638 1171-#50 403
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584647 1171-#50 3
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584656 1171-#50 5
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584665 1171-#50 7
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584674 1171-#50 211
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584683 1171-#50 213
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584692 1171-#50 12
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584708 1171-#50 14
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584717 1171-#50 16
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584726 1171-#50 214
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584735 1171-#50 23
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584744 1171-#50 9
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584753 1171-#50 215
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584762 1171-#50 19
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584778 1171-#50 218
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584787 1171-#50 224
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584796 1171-#50 225
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584805 1171-#50 26
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584814 1171-#50 30
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584823 1171-#50 28
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584832 1171-#50 228
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584848 1171-#50 33
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584857 1171-#50 31
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584866 1171-#50 35
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584875 1171-#50 232
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584884 1171-#50 234
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584893 1171-#50 235
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584902 1171-#50 39
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584918 1171-#50 237
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584927 1171-#50 42
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584936 1171-#50 243
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584945 1171-#50 245
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584954 1171-#50 246
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584963 1171-#50 47
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584972 1171-#50 249
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584988 1171-#50 49
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17584997 1171-#50 251
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17585006 1171-#50 50
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17585015 1171-#50 252
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17585024 1171-#50 253
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17585033 1171-#50 63
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17585042 1171-#50 254
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17585058 1171-#50 75
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17585067 1171-#50 255
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17585076 1171-#50 77
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17585085 1171-#50 257
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17585094 1171-#50 58
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17585103 1171-#50 56
オープン
899
989 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする