曜日別特売

キング ハイスパンボタン付け糸

キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]
(3件のレビュー)

原料は「引っ張り」や「折り曲げ」に抵抗力のあるボタンつけ専用の高強力ポリエステルです。
過酷な摩擦にもよく耐え、ボタンの脱落を防ぎます。
糸に適度なこしを持たせ、ボタンをしっかり保持します。
太さと強さ、耐久力を活かした縫いものや、他の用途にも幅広く利用できます。

用途ボタン付け(#30:薄地用、#20:普通地・厚地用)材質ポリエステル方向左ねじり
関連資料:糸見本帳
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
色番
伸度(%)
針規格
構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17587036F51-#201巻3040115メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
17587045F51-#201巻3040215メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
当日出荷
17587054F51-#201巻3040315メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587063F51-#201巻30215メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
17587072F51-#201巻30315メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587088F51-#201巻30415メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587097F51-#201巻30615メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587106F51-#201巻30815メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587115F51-#201巻30915メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587124F51-#201巻301315メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
当日出荷
17587133F51-#201巻301515メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
17587142F51-#201巻301815メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587158F51-#201巻302315メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
17587167F51-#201巻302415メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587176F51-#201巻302615メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
17587185F51-#201巻302815メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
17587194F51-#201巻303115メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
17587203F51-#201巻303315メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587212F51-#201巻303415メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587228F51-#201巻303515メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587237F51-#201巻303715メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587246F51-#201巻304215メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
17587255F51-#201巻304415メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
17587264F51-#201巻304615メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587273F51-#201巻304815メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587282F51-#201巻305015メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
17587298F51-#201巻305115メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587307F51-#201巻305215メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
17587316F51-#201巻305415メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587325F51-#201巻305915メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587334F51-#201巻306115メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587343F51-#201巻306215メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587352F51-#201巻306415メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587368F51-#201巻306515メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
17587377F51-#201巻306715メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587386F51-#201巻307015メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587395F51-#201巻307215メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587404F51-#201巻307415メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587413F51-#201巻307715メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587422F51-#201巻308115メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
17587438F51-#201巻308415メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
13日以内出荷
17587447F51-#201巻308615メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587456F51-#201巻309115メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
17587465F51-#201巻309215メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587474F51-#201巻309315メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587483F51-#201巻309415メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
17587492F51-#201巻309515メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
17587508F51-#201巻309715メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
17587517F51-#201巻309915メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
当日出荷
17587526F51-#201巻3010315メリケン針(5~7)20s 1×3
オープン
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17587124
2021-12-25
用途: バイクの整備
cozycycle

マイナー車種のバイクシートを張り替えるのに、シートカバーを自作しました。
耐久性や耐候性は、これからですが、強い張力に耐えそうなので期待しています。
マイナスポイントは品番だけでは色がわからない~
調べる必要が有りました。

対象商品 : 17587142
2021-01-29
用途: ボタン付け
サービス業

ボタン付けにミシン糸を使用していたのですが、やはり、専用の太い糸のほうがきれいに仕上がります。縫い針に通したとき、ミシン糸と違って布どおりが良く、途中で糸がもつれることがありません。近くの手芸店では同じものが一つ126円です。

1が参考にしています
対象商品 : 17587106
2020-05-30
用途: フェルト手芸など
不動産業

ポリエステルなので劣化しにくく安心して使えます。
糸が太く豊富な色で刺繍など多用途に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする