フジックス[縫製用品]
キング ハイスパンボタン付け糸カラーシート
ボタンつけ、ジーンズの補修に使います。
家庭の常備品、旅行用にも。
長さ(m)
3
材質
ポリエステル
色
10色
方向
左ねじり
伸度(%)
15
針規格
メリケン針(5~7)
構成
20s 1×3
繊度(dtex)
865
伸長力(N)[gf]
33.1[3380]
内容量
1箱(3巻)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70490814
F109-#20
レギュラー
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70490823
F109-#20
メンズ
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70490832
F109-#20
レディス
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17588034
F109-#20
レギュラー
オープン
取扱い終了
返品不可
17588043
F109-#20
メンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
17588052
F109-#20
レディス
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください