キングスター 飾り縫い・ミシン刺しゅう糸

キングスター 飾り縫い・ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]

優れた光沢とソフトな感触が特徴のミシン刺しゅう糸。
272色の豊富なカラーバリエーションです。
ワンポイント刺しゅうやステッチの飾り縫いで、オリジナルにセンスアップ。
ソーイングの楽しさが拡がります。
ミシンメーカーに対応した色目も揃えています。
金銀糸・アルミカラー糸はエコテックス規格100製品分類Ⅱを取得しています。

用途飾り縫い・ミシン刺しゅう 仕様カバー 材質ポリエステル 方向左ねじり 針規格ミシン針(11~14) 番手50 内容量1箱(3巻)
お気に入りに追加
272件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17624513 F83-#50 250 3
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624522 F83-#50 250 4
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624538 F83-#50 250 5
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624547 F83-#50 250 6
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624556 F83-#50 250 7
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624565 F83-#50 250 8
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624574 F83-#50 250 9
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624583 F83-#50 250 701
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624592 F83-#50 250 10
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624608 F83-#50 250 911
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624617 F83-#50 250 702
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624626 F83-#50 250 912
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624635 F83-#50 250 17
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624644 F83-#50 250 18
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624653 F83-#50 250 703
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624662 F83-#50 250 704
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624678 F83-#50 250 913
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624687 F83-#50 250 24
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624696 F83-#50 250 914
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624705 F83-#50 250 915
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624714 F83-#50 250 916
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624723 F83-#50 250 28
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624732 F83-#50 250 705
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624748 F83-#50 250 33
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624757 F83-#50 250 35
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624766 F83-#50 250 917
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624775 F83-#50 250 706
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624784 F83-#50 250 36
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624793 F83-#50 250 918
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624802 F83-#50 250 39
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624818 F83-#50 250 919
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624827 F83-#50 250 920
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624836 F83-#50 250 707
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624845 F83-#50 250 51
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624854 F83-#50 250 53
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624863 F83-#50 250 58
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624872 F83-#50 250 75
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624888 F83-#50 250 921
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624897 F83-#50 250 922
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624906 F83-#50 250 923
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624915 F83-#50 250 708
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624924 F83-#50 250 709
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624933 F83-#50 250 77
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624942 F83-#50 250 78
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624958 F83-#50 250 924
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624967 F83-#50 250 82
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624976 F83-#50 250 83
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624985 F83-#50 250 925
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17624994 F83-#50 250 85
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17625003 F83-#50 250 926
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする