曜日別特売

キングスター マルチカラー

キングスター マルチカラー - フジックス[縫製用品]

美しい光沢と柔らかさが特徴の段染め糸です。
2~3cmごとに色が変化するので動きのあるステッチに仕上がります。
キルトや刺しゅう、飾り縫いなどアイデア次第で活躍する場が広がるのも、この糸の魅力です。

用途飾り縫い・ミシン刺しゅう長さ(m)250仕様カバー材質ポリエステル方向左ねじり伸度(%)38針規格ミシン針(11~14)構成135dtex 1×2番手50繊度(dtex)270伸長力(N)[gf]9.1[930]内容量1箱(3巻)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1762723415116-#501
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762724315116-#502
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762725215116-#503
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762726815116-#504
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762727715116-#505
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762728615116-#506
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762729515116-#507
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762730415116-#508
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762731315116-#5011
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762732215116-#5012
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762733815116-#5013
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762734715116-#5014
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762735615116-#5015
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762736515116-#5016
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762737415116-#5017
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762738315116-#5018
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762739215116-#5021
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762740815116-#5022
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762741715116-#5023
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762742615116-#5024
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762743515116-#5025
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762744415116-#5026
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762745315116-#5027
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
1762746215116-#5028
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする