フジックス[縫製用品]
キングスター ミシン刺しゅう下糸
上糸の色に合わせて下糸を巻く必要が無くとても便利です。
飾り縫いはもちろん繊細な刺しゅうも美しく仕上がります。
刺しゅう糸の他にもラメ糸や飾り糸などの下糸にもお使い頂けます。
用途
刺しゅう下糸
長さ(m)
1000
材質
ポリエステル
方向
左ねじり
伸度(%)
15
構成
60s 1×2
番手
90
色番
白
繊度(dtex)
200
伸長力(N)[gf]
6.8[700]
内容量
1箱(3巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17627478
12431-#90
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17627487
12432-#90
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください