ミニバイス

ミニバイス - goot(太洋電機産業)ミニバイス - goot(太洋電機産業)
(20件のレビュー)

ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。

トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17618825ST-80
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: ケーブルの手加工用のバイスとして活用
卸売・小売業

VCTF4Cのケーブル加工用バイスとして使用しています。鉄製万力だとケーブルを潰してしまう可能性があるので このような簡易的なバイスがケーブル加工には最適です。しっかり吸盤で固定されるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17618825
2023-01-23
用途: ちょっとした押さえに
フェアフィールドシッピング株式会社

※ご注意※筐体はプラスチック製です。ゴムキャップがついているレバーで吸着できます。がニス掛けの若干荒い表面処理の木製テーブルに固定しようとするとちょっと弱いです(硬くて滑らかな平面なら良く着くのかもしれません)。軽い小物を支えておくのに使用しています。現在は電話メモを挟んで使っていますスイマセン。

4が参考にしています
対象商品 : 17618825
2022-09-24
用途: 小物の工作に使用
運輸・通信業

小さくて軽い物に工作を施す時、持つ、支える、抑える、引っ張るなどの作業で手が足りない時、ミニバイスが3本目の手の働きをしてくれる。ターンテーブルに吸着させれば回転もしてくれる。

5が参考にしています
対象商品 : 17618825
2023-04-22
用途: 机の上の作業固定用

軽いため保管に便利で有る、固定部分の広さがもう少し欲しい

2が参考にしています
対象商品 : 17618825
2018-12-25
用途: はんだ付けの際のちょっとしたクランプ
石川県立大聖寺実業高等学校

今まで同様なバイスを使っていましたが壊れたので買い換えました。
手前のレバーを倒すと机の面に吸着してくれるのではんだ付けの際に役立ちます。何より軽いのが助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 17618825
2018-09-18
用途: ベビーグラインダーでの作業
その他業種

思ってた以上にしっかり、固定
作業がはかどりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17618825
2019-05-18
用途: 滑る
株式会社はざま牧場

安価なので仕方ありませんが、バイスの部分がただのアルミ板なので、挟んだものが滑ってすぐに外れます。もう少し工夫してもらいたいものです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 17618825
2018-05-26
用途: コネクタにハンダするときにコネクタを固定するのに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

携帯タイプのバイスがほしいと思っていたら見つけました。
軽くて重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする