鉛フリー 45G

鉛フリー 45G - goot(太洋電機産業)鉛フリー 45G - goot(太洋電機産業)鉛フリー 45G - goot(太洋電機産業)

はんだ付け後の残渣信頼性が優れ、無洗浄化がはかれます。
ハロゲン成分の意図的含有がありません。
塩素、臭素、フッ素、ヨウ素がそれぞれ1000ppm以下です。(JEITA規格)
鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。

仕様ヤニ入り質量(g)45化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17619157SF-N04060.6約27 (参考値)
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
17619166SF-N04080.8約15 (参考値)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
17619175SF-N04101約10 (参考値)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
1が参考にしています
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする