曜日別特売

ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー - goot(太洋電機産業)ワイヤーストリッパー - goot(太洋電機産業)
(2件のレビュー)

ストリップの長さを固定できるストッパー付きです。(2~20mmの範囲に調整できます。)
電線の被覆の厚さに合わせて刃先の食い込みをダイヤルで簡単に調整できます。
鋼板とガラスファイバー強化したナイロン材のボディで耐久性抜群です。

適合電線(mm2)(加工能力の目安)0.2~5.5トラスコ品番468-7639奥行(mm)170内容量1本
注意
※テフロン、ネオプレン、アスベストなどのストリップには使用できません。
被覆によっては芯線にキズが入ったり、ちぎれる事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17620864YS-1
8,960
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17620864
2021-07-27
用途: 配電盤等の配線工事
製造業

今まで使用していたワイヤーストリッパーより使い良い工具です。
思い道理に作業性に富んだ工具です。

対象商品 : 17620864
2018-03-07
用途: ケーブル加工
製造業

使用して年数が経てば、皮剥きのゲージストッパーにぐらつき(あそび)がでてくると思うので、皮剥き寸法が変わってきます。
長年使用しても、同様に使用できるようになれば良いと思います。
握り部分の内側にあるバネ(自動で開くようにする為の戻しバネ)も年数が経てば折れてしまいますので、客自身でも交換できるようなしくみにして頂き、消耗品として安価で販売して頂きたいです。
それ以外では何も不都合なく、すばらしい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする