曜日別特売

ルミノVトップ

ルミノVトップ - シンロイヒルミノVトップ - シンロイヒルミノVトップ - シンロイヒ

非黄変型ポリウレタン樹脂高級蛍光塗料
特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期間の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点がなく光沢性に優れ(オーバーレイ塗装)、しかも速乾性に優れた塗料です。
同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)
一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。
ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。
肉持感がよく、タレにくい。
塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚性に優れている。
耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れている。
専用クリヤー「ルミノVトップ オーバーレイ」をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。

用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装成分展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂)主な用途車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光液性二液性標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗)危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物塗膜厚(μm)80~90(2回塗)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比主剤:硬化剤=80:20(重量比)上塗塗装可能時間最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間RoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)6時間(20℃)乾燥時間20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間)危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ブルー、ホワイトにオーバーレイを塗ると、黄味に変色するのでご注意下さい
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17621248-1セット(1kg)スカーレット1セット(主剤0.8硬化剤0.2)
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621257-1セット(1kg)グリーン1セット(主剤0.8硬化剤0.2)
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621266-1セット(1kg)レッド1セット(主剤0.8硬化剤0.2)
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621275-1セット(1kg)オレンジ1セット(主剤0.8硬化剤0.2)
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621284-1セット(1kg)レモン1セット(主剤0.8硬化剤0.2)
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621293-1セット(1kg)イエロー1セット(主剤0.8硬化剤0.2)
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621302-1セット(1kg)ピンク1セット(主剤0.8硬化剤0.2)
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621318-1セット(1kg)ブルー1セット(主剤0.8硬化剤0.2)
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621327-1セット(1kg)ホワイト1セット(主剤0.8硬化剤0.2)
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621336-1セット(4kg)スカーレット1セット(主剤3.2硬化剤0.8)
オープン
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621345-1セット(4kg)グリーン1セット(主剤3.2硬化剤0.8)
オープン
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621354-1セット(4kg)レッド1セット(主剤3.2硬化剤0.8)
オープン
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621363-1セット(4kg)オレンジ1セット(主剤3.2硬化剤0.8)
オープン
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621372-1セット(4kg)レモン1セット(主剤3.2硬化剤0.8)
オープン
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621388-1セット(4kg)イエロー1セット(主剤3.2硬化剤0.8)
オープン
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621397-1セット(4kg)ピンク1セット(主剤3.2硬化剤0.8)
オープン
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621406-1セット(4kg)ブルー1セット(主剤3.2硬化剤0.8)
オープン
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621415-1セット(4kg)ホワイト1セット(主剤3.2硬化剤0.8)
オープン
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621424-1セット(16kg)スカーレット1セット(主剤12.8硬化剤3.2)
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621433-1セット(16kg)グリーン1セット(主剤12.8硬化剤3.2)
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621442-1セット(16kg)レッド1セット(主剤12.8硬化剤3.2)
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621458-1セット(16kg)オレンジ1セット(主剤12.8硬化剤3.2)
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621467-1セット(16kg)レモン1セット(主剤12.8硬化剤3.2)
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621476-1セット(16kg)イエロー1セット(主剤12.8硬化剤3.2)
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621485-1セット(16kg)ピンク1セット(主剤12.8硬化剤3.2)
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621494-1セット(16kg)ブルー1セット(主剤12.8硬化剤3.2)
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17621503-1セット(16kg)ホワイト1セット(主剤12.8硬化剤3.2)
オープン
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする