シンロイヒ
ルミノサイン水性
そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる
水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない
用途
立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物
成分
合成樹脂
使用場所
屋内外兼用
特性
蛍光
希釈剤
水道水
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
指触(20分)硬化(1時間)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17622237
-
1缶(600mL)
蛍光スカーレット
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622246
-
1缶(600mL)
蛍光グリーン
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
17622255
-
1缶(600mL)
蛍光レッド
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622264
-
1缶(600mL)
蛍光オレンジ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622273
-
1缶(600mL)
蛍光レモン
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622282
-
1缶(600mL)
蛍光イエロー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622298
-
1缶(600mL)
蛍光ピンク
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622307
-
1缶(600mL)
蛍光ローズ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622316
-
1缶(600mL)
蛍光マゼンダ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622325
-
1缶(600mL)
蛍光ブルー
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622334
-
1缶(4L)
蛍光スカーレット
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622343
-
1缶(4L)
蛍光グリーン
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622352
-
1缶(4L)
蛍光レッド
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622368
-
1缶(4L)
蛍光オレンジ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622377
-
1缶(4L)
蛍光レモン
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622386
-
1缶(4L)
蛍光イエロー
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622395
-
1缶(4L)
蛍光ピンク
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622404
-
1缶(4L)
蛍光ローズ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622413
-
1缶(4L)
蛍光マゼンダ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622422
-
1缶(4L)
蛍光ブルー
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622438
-
1缶(16L)
蛍光スカーレット
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622447
-
1缶(16L)
蛍光グリーン
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622456
-
1缶(16L)
蛍光レッド
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622465
-
1缶(16L)
蛍光オレンジ
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622474
-
1缶(16L)
蛍光レモン
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622483
-
1缶(16L)
蛍光イエロー
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622492
-
1缶(16L)
蛍光ピンク
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622508
-
1缶(16L)
蛍光ローズ
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622517
-
1缶(16L)
蛍光マゼンダ
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17622526
-
1缶(16L)
蛍光ブルー
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。