フジックス[縫製用品]
キングレザーミシン糸
縫いやすさと縫いあがりの美しさを兼ね備えた合成皮革・皮革に適したミシン糸、またレザークラフト用に最適なミシン糸です。
用途
合成皮革・皮革・レザークラフト用
長さ(m)
200
材質
ポリエステル
方向
左ねじり
伸度(%)
18
針規格
ミシン針(14)
構成
156dtex 1×3
番手
30
繊度(dtex)
525
伸長力(N)[gf]
24.5[2500]
内容量
1箱(3巻)
関連資料:
糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全40種類を絞り込む
色番
選択してください
9
17
25
28
29
46
79
81
85
88
90
93
94
95
99
109
114
126
132
150
152
155
170
187
188
190
225
258
295
310
332
401
402
403
713
715
716
723
759
765
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17622693
1902-#30
401
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17622702
1902-#30
402
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
17622718
1902-#30
403
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622727
1902-#30
295
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622736
1902-#30
190
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622745
1902-#30
9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622754
1902-#30
332
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622763
1902-#30
155
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622772
1902-#30
152
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622788
1902-#30
17
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622797
1902-#30
25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622806
1902-#30
310
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622815
1902-#30
28
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622824
1902-#30
29
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622833
1902-#30
188
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622842
1902-#30
90
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622858
1902-#30
46
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622867
1902-#30
126
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17622876
1902-#30
765
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622885
1902-#30
114
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622894
1902-#30
170
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622903
1902-#30
79
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622912
1902-#30
81
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17622928
1902-#30
715
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622937
1902-#30
99
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622946
1902-#30
716
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17622955
1902-#30
187
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622964
1902-#30
150
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622973
1902-#30
258
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622982
1902-#30
85
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17622998
1902-#30
88
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17623007
1902-#30
93
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17623016
1902-#30
225
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
17623025
1902-#30
723
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17623034
1902-#30
109
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17623043
1902-#30
94
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17623052
1902-#30
95
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17623068
1902-#30
759
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17623077
1902-#30
132
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17623086
1902-#30
713
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください