バッグ用ミシン糸

バッグ用ミシン糸 - フジックス[縫製用品]バッグ用ミシン糸 - フジックス[縫製用品]バッグ用ミシン糸 - フジックス[縫製用品]
(1件のレビュー)

バッグ製作専用の2種類のミシン糸です。
細タイプは、綿素材から合皮まで生地を選ばずよくなじみ、光沢をもった美しい縫い目に仕上がります。
太タイプは、強力と適度な伸度をもった厚地用ミシン糸です。
ステッチとしての使用もおすすめです。

用途バッグ用材質ポリエステル方向左ねじり針規格ミシン針(14)内容量1箱(3巻)
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全48種類を絞り込む
長さ(m)
色番
48種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1762309519022-#30/細タイプ100401
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762310419022-#30/細タイプ100403
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762311319022-#30/細タイプ100325
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762312219022-#30/細タイプ1007
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
1762313819022-#30/細タイプ1009
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762314719022-#30/細タイプ100152
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762315619022-#30/細タイプ10023
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762316519022-#30/細タイプ100186
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762317419022-#30/細タイプ10090
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762318319022-#30/細タイプ10025
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762319219022-#30/細タイプ100268
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762320819022-#30/細タイプ100169
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762321719022-#30/細タイプ10044
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762322619022-#30/細タイプ100202
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762323519022-#30/細タイプ100274
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762324419022-#30/細タイプ10065
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
1762325319022-#30/細タイプ100218
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762326219022-#30/細タイプ10079
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762327819022-#30/細タイプ100715
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762328719022-#30/細タイプ10088
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762329619022-#30/細タイプ10094
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762330519022-#30/細タイプ100768
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762331419022-#30/細タイプ100730
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
1762332319022-#30/細タイプ100402
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
176233321262-#20/太タイプ50401
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
176233481262-#20/太タイプ50403
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176233571262-#20/太タイプ50211
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176233661262-#20/太タイプ508
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176233751262-#20/太タイプ5013
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176233841262-#20/太タイプ5015
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176233931262-#20/太タイプ5033
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
176234021262-#20/太タイプ5037
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176234181262-#20/太タイプ5042
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176234271262-#20/太タイプ5048
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176234361262-#20/太タイプ5051
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176234451262-#20/太タイプ5064
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
176234541262-#20/太タイプ5072
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176234631262-#20/太タイプ5077
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176234721262-#20/太タイプ5086
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176234881262-#20/太タイプ5092
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176234971262-#20/太タイプ5097
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176235061262-#20/太タイプ50106
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176235151262-#20/太タイプ50111
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176235241262-#20/太タイプ50118
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176235331262-#20/太タイプ50126
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176235421262-#20/太タイプ50161
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176235581262-#20/太タイプ50171
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
176235671262-#20/太タイプ50402
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17623095
2018-05-27
用途: 手ずくり手提げバッグ時。カバンの補修侍
製造業

専用バック用糸なので、しっかりしてて縫いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする