フジックス[縫製用品]
モチテ 持ち手・レザー用手縫い糸
特殊樹脂コーティングをほどこして作られた、滑りがよく糸割れのない強力な糸です。
用途
持手・レザー用手縫い糸
長さ(m)
10
仕様
樹脂加工糸
材質
ナイロン
伸度(%)
22
針規格
メリケン針(4~6)
構成
940dtex
繊度(dtex)
1065
伸長力(N)[gf]
71.6[7300]
内容量
1箱(3巻)
関連資料:
糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全7種類を絞り込む
色番
選択してください
11
402
714
715
724
733
740
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17623576
1959
11
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17623585
1959
740
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17623594
1959
715
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17623603
1959
733
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17623612
1959
724
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17623628
1959
714
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17623637
1959
402
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください