すべロウ

すべロウ - 建築の友すべロウ - 建築の友
(4件のレビュー)

障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。
敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。
すべり効果が持続されます。
敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。
敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。
汚れ防止にも役立ちます。

成分高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油寸法(mm)18×21×90質量(g)30繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(30g)
注意
※すり込みが厚いと、滑りが悪くなります。
※床や廊下、階段等には危険ですので使用しないで下さい。
※敷居には溝だけにご使用下さい。
※すり込む時には、対象物にコスリ傷をつける場合がありますので、軽くすり込んで下さい。
※直射日光、高温の場所での使用、保管はしないで下さい。
※幼児の手の届かないところへ保管して下さい。
※施工後の塗装はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17629352SR-01
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17629352
2023-12-07
用途: 木製雨戸の滑りの改善
製造業

旧家の木製雨戸の滑りの改善に使用しました。
12月の寒い日に使用した為なのか? 使用感は硬く、細かい削りカスが多く出ましたが、使用後は格段に滑りが良くなり効果が確認出来ました。
木部の変色も無く満足しています、もう少し柔らかく削りカスの発生が少なくなると使い易い製品になると考えます。

対象商品 : 17629352
2016-03-01
用途: 敷居部の塗布

敷居のサイズピッタリに作られており、軽く塗布するだけで、かなりの滑り効果があります。他よりモノタロウさんが安かったので、助かりました。1本で相当の回数使用できます。

対象商品 : 17629352
2022-12-31
用途: 戸の滑りを改善するため

寒い時期に塗ろうとすると、ロウが硬くて塗りにくいですね。
柔らかすぎるとだらだらになるし、難しいのでしょう。
ただ、個人的には硬すぎる感じを受けます。

対象商品 : 17629352
2021-01-20
用途: 角が出ているので よろし

角が出ているので 隅まで塗りやすい
今は冬なので 割と固めに感じたが 夏の暑い日には車内には放置しない方がよさそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする