フジックス[縫製用品]
さいせい再生ポリエステルミシン糸
ペットボトルから作った再生ポリエステル糸です。
ボビンもラベルも再生材料を使用し、環境を考えたミシン糸です。
用途
普通地用
長さ(m)
200
材質
ポリエステル
方向
左ねじり
伸度(%)
31
針規格
ミシン針(9~14)
構成
83dtex 1×3
番手
50
繊度(dtex)
278
伸長力(N)[gf]
8.3[850]
内容量
1箱(3巻)
関連資料:
糸見本帳
注意
※この製品は再生材料を使用しております。
糸:再生糸(ペットボトル)、ボビン:再生プラスチック、ラベル:再生紙
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17624048
1911-#50
401
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624057
1911-#50
402
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624066
1911-#50
403
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624075
1911-#50
5
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624084
1911-#50
9
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624093
1911-#50
94
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624102
1911-#50
141
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624118
1911-#50
218
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624127
1911-#50
285
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624145
1911-#50
726
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624154
1911-#50
738
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624136
1911-#50
704
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください