Devcon(デブコン)
デブコン イージーライン ハンド アプリケーター
イージーラインスプレー缶をセットして、トリガーを引くだけで簡単にマーキングができる。
用途
曲線や文字、マークなどに。
イージーライン塗布用のアプリケーター。
建設現場や道路、運動場などのマーキング時に。
色
(本体)グレー
トラスコ品番
354-9844
寸法(mm)
80×350×200
質量(kg)
0.46
主な用途
マーキング
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35242812
R46013
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください