ジーンズステッチミシン糸

ジーンズステッチミシン糸 - フジックス[縫製用品]ジーンズステッチミシン糸 - フジックス[縫製用品]ジーンズステッチミシン糸 - フジックス[縫製用品]ジーンズステッチミシン糸 - フジックス[縫製用品]ジーンズステッチミシン糸 - フジックス[縫製用品]ジーンズステッチミシン糸 - フジックス[縫製用品]ジーンズステッチミシン糸 - フジックス[縫製用品]ジーンズステッチミシン糸 - フジックス[縫製用品]
(2件のレビュー)

ジーンズの縫い物には、布地の厚さに負けない「強さ」が絶対条件。
布地によくフィットする適度な伸びと、やわらかさも必要です。
ジーンズ専用として生まれたジーンズステッチは「強さ」を必要とする厚地の縫い物なら、すべてOK。
いつまでも変質しないすぐれた耐久性が縫い物の寿命を保ちます。

用途ジーンズステッチ長さ(m)150材質ポリエステル方向左ねじり伸度(%)18針規格ミシン針(14)構成20s 1×3番手20繊度(dtex)910伸長力(N)[gf]34.7[3540]内容量1箱(3巻)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17624163F52-#20401
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
17624172F52-#20402
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
17624188F52-#20403
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
17624197F52-#203
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624206F52-#2013
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
17624215F52-#2015
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17624224F52-#2022
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624233F52-#2026
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624242F52-#2029
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624258F52-#2031
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
17624267F52-#2037
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624276F52-#2042
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624285F52-#2044
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624294F52-#2056
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17624303F52-#2063
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17624312F52-#2067
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624328F52-#2087
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624337F52-#2088
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624346F52-#2093
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624355F52-#2094
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624364F52-#2099
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624373F52-#20103
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624382F52-#20113
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
17624398F52-#20126
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17624407F52-#20174
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624416F52-#20195
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17624425F52-#20203
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624434F52-#20204
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624443F52-#20205
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624452F52-#20209
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17624468F52-#20210
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17624382
2021-10-09
用途: 衣裳製作
The willow製造業

いつも使うものなのでまとめ買いできて助かっています。

対象商品 : 17624188
2017-10-20
用途: 布部補修用

使用感も良く安定していますので安心して使えます。コストがもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする