シャッペスパンミシン糸 グラデーション

シャッペスパンミシン糸 グラデーション フジックス[縫製用品]

シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。

用途#60・・・普通地用 長さ(m)200 材質ポリエステル 方向左ねじり 伸度(%)13 針規格ミシン針(9~14) 構成60s 1×3 番手60 繊度(dtex)310 伸長力(N)[gf]12.5[1280] 内容量1箱(3巻)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17637305 11205-#60 901
オープン
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷

返品不可
17637314 11205-#60 902
オープン
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
17637323 11205-#60 903
オープン
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
17637332 11205-#60 904
オープン
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
17637348 11205-#60 905
オープン
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
17637357 11205-#60 906
オープン
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする