フジックス[縫製用品]
シャッペスパン手縫い糸
手縫い専用に作られた右撚りのシャッペスパンです。
糸がよじれにくく、なめらかに縫うことができます。
もつれ、毛羽、糸切れの心配がないので、丈夫でしなやかにやわらかく縫い上がります。
用途
和洋裁、手芸
材質
ポリエステル
方向
右ねじり
伸度(%)
13
針規格
メリケン針(4~9)
構成
30s 1×2
繊度(dtex)
430
伸長力(N)[gf]
15.7[1600]
内容量
1箱(3巻)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全203種類を絞り込む
長さ(m)
50
300
色番
選択してください
2
3
4
5
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
19
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
38
39
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
54
56
62
63
64
65
66
67
68
71
120
123
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
230
231
232
233
234
235
236
237
238
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
256
257
259
401
402
403
203種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17637786
F72-#50
300
401
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637795
F72-#50
300
402
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17637804
F72-#50
300
403
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
17637813
F73-#50
50
401
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637822
F73-#50
50
402
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637838
F73-#50
50
403
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637847
F73-#50
50
2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637856
F73-#50
50
3
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637865
F73-#50
50
5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637874
F73-#50
50
7
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637883
F73-#50
50
8
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637892
F73-#50
50
4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637908
F73-#50
50
211
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17637917
F73-#50
50
212
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637926
F73-#50
50
213
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637935
F73-#50
50
10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637944
F73-#50
50
12
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637953
F73-#50
50
13
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637962
F73-#50
50
14
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637978
F73-#50
50
15
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637987
F73-#50
50
16
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17637996
F73-#50
50
214
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638005
F73-#50
50
18
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638014
F73-#50
50
23
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638023
F73-#50
50
9
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638032
F73-#50
50
215
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638048
F73-#50
50
19
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638057
F73-#50
50
216
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638066
F73-#50
50
217
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638075
F73-#50
50
218
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638084
F73-#50
50
219
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638093
F73-#50
50
220
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
17638102
F73-#50
50
21
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638118
F73-#50
50
221
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638127
F73-#50
50
222
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638136
F73-#50
50
223
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638145
F73-#50
50
224
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638154
F73-#50
50
225
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17638163
F73-#50
50
226
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
17638172
F73-#50
50
227
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638188
F73-#50
50
25
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638197
F73-#50
50
26
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17638206
F73-#50
50
30
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638215
F73-#50
50
28
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638224
F73-#50
50
29
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638233
F73-#50
50
228
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17638242
F73-#50
50
32
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638258
F73-#50
50
33
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17638267
F73-#50
50
230
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17638276
F73-#50
50
24
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ