曜日別特売

回転炒め器(標準)

回転炒め器(標準) - 中部コーポレーション

野菜炒めなどに最適なIH式の自動回転炒め器が登場!標準タイプ

質量(kg)35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×500×596定格消費電力5kW内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17658454DY-53RA三相200 50Hz
583,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
17658463DY-53SA三相200 60Hz
583,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする