曜日別特売

弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液

弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 - ケミカル山本弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 - ケミカル山本弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 - ケミカル山本
(1件のレビュー)

悪臭を伴わず、作業環境がよい。
毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。
交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。

タイプ弱酸性
注意
※18L缶の容器が順次変更になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11685074ピカ素#SUSシャインL(一般用)1本(1L)
9,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
11685083ピカ素#SUSシャインL(一般用)1缶(4L)
26,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
11685092ピカ素#SUSシャインL(一般用)1缶(18L)
78,800
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-10-21
用途: 溶接焼け取り
谷川設備工業建設業・工事業

非常に良いです。もう少し価格が安くなるとありがたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする