人を感知して自動でON/OFFする人感センサー付きLED屋内ライトです。近づくと点灯し、離れると消灯するので、消し忘れの心配がありません(約3分後消灯)。
クローゼットや納戸などの明りとりに最適です。省エネ&長寿命約40000時間!
付属のビスで固定するだけでOK!電気工事不要でコンセントに差してすぐに使えます。
薄型&コンパクトデザイン。壁などに引っ掛けて使えます。
演色性が高いのでクローゼット内の洋服などの色が正確に見えます。



短所、同時に他の他の似たような商品と購入したが、こちらの方が暗い。
厚みが気になる。
長所、同時に購入した商品は、明暗センサー切り替えができなかった。少々明るくても、点灯させるかさせないから選べたが、こちらはそれができる。
部屋の中が明るくてもセンサーが反応させられる、夕方などの光量でも反応させられ、防犯と言う意味で良い
使う場所、使い方によって満足度が変わる商品だと思う
WEBで見た感じと大きさが思ったより小さくて失敗した。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
非常にコンパクトで明るくてセンサーの反応も良く、洗面所がぱっと明るくてなりました。充電タイプは面倒なんで、電源タイプを探してました。買って良かったです。
センサーの感度も良好で、退室後2~3分でOFFになり、明るさも問題なし。コンセントに差すだけなので簡単でした。
お手頃価格でこれだけの明るさがあれば十分です。暗い備品庫で照明を探すことなく、また両手が塞がっていても消す必要もないし、消し忘れにもなり大変満足しています。
天井照明が故障している着替え室前室に、補修までの壁に仮付けしています。真っ暗闇の中でも、人感センサーの反応もよく、また、明るさも十分で実用に全く問題ありません。