曜日別特売

植物育成用LED電球

植物育成用LED電球 - 東京メタル植物育成用LED電球 - 東京メタル植物育成用LED電球 - 東京メタル植物育成用LED電球 - 東京メタル植物育成用LED電球 - 東京メタル植物育成用LED電球 - 東京メタル植物育成用LED電球 - 東京メタル

植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。
光強度は20.0PAR/PPFでハーブ、多肉植物(サボテン、アロエなど)サクラソウ、アフリカスミレなどの育成に適しています。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。
防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください) ※断熱施工器具、密閉型器具には使用できません。調光器具には使用できません。

仕様
【光強度】20.0PAR/PPF
寸法(mm)
幅129×高さ120
質量(g)
98
消費電力(W)
16
定格
AC100V(50/60Hz)
口金
E26
全光束(Lm)
900
定格寿命(時間)
25000
配光角度(°)
40
防水
IP44
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73474357LDR16PLANT-TM
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする