TOSO
ハンガー 15
(1件のレビュー)
色
ホワイト
適合
Lシリーズ、W-1、W-2
材質
(ワイヤー)ステンレス(SUS304)、(フック)亜鉛ダイカスト
許容荷重(kg)
15
ワイヤー径(Φmm)
1.5
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
※1個の対象物にハンガーのご使用は2本までとしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17676408
-
1.0
¥
3,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17676417
-
2.0
¥
4,270
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。