SMD LED作業灯

SMD LED作業灯 - 富士倉
(12件のレビュー)

新型LEDチップで非常に明るい!
最大600Lmの明るさ!
背面に磁石付き

付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー全光束(Lm)600(HIGH)、400(MIDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)光源5630 SMD LED 正面18個充放電回数500回充電時間(時間)約6モード(切換え)HIGH/MIDLE/LOWの3段階使用時間(時間)2(HIGH)、3(MIDLE)、4(LOW)電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17659452DN-029
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17659452
2018-03-27
用途: 車両メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリーの持ちも良く
明るさも十分だと思うが
ただ一つ改善して頂きたいところが
底の部分にマグネットがあれば立てた状態や逆さまに貼り付けた状態で使用できるので便利だと思う。

対象商品 : 17659452
2016-10-29
用途: 自動車整備

明るさが三段階に切り替わり、とても明るいです。耐久性もよさそうです。

対象商品 : 17659452
2016-11-01
用途: 自動車整備

明るさには満足ですが、もう少し広角に明かりが広がると良かったです。

対象商品 : 17659452
2016-09-09
用途: 自動車整備

とにかく丁度いいサイズの上明るい。が、マグネット付きで小さいため整備した車に付けたまま納車してしまうこともあった。

対象商品 : 17659452
2016-06-24
用途: 夜間の自動車整備、作業など
サービス業

充電式なので、コードなどが邪魔にならず持ち運びに楽。
小さすぎず、大きすぎず、適度な長さ。
そこそこの大きさで、車のドアポケットなどに入れておける。
小さいボディには十分以上の明るさ。
裏にマグネットが付いてるので、開けたボンネットの裏に貼り付け可能。
鉄以外の材質のものでも、フックがあるのでひっかけてぶら下げ可能。
購入以来、充電していませんが、まだ電池は切れてません。
家庭用100Vのほか、車載12Vでも充電可能。
これだけ好条件揃っていながら、求めやすい価格。
車いじりのためにあるようなものです。

1が参考にしています
対象商品 : 17659452
2015-12-09
用途: パネルトラック荷台積み込み作業
株式会社久保製作所建設業・工事業

いろんな乾電池式の作業灯を使用してきました、アルカリ乾電池の液漏れ・2~3個同時使用しても暗い!等々、悩んでおりましたが、これは段違いに明るい!
まだハイで数分間の使用ですが、1本で充分2トンパネルトラック荷台内を照らしてくれます。
良い商品だと思います。
私にとって、あとは積込時間が長くなった時に、何時間点灯してくれるかですが。

1が参考にしています
対象商品 : 17659452
2016-01-16
用途: 作業で使用

金額のわりに、明るくて切り替えもでき、充電式と、言うことがない。
あとは、耐久性の問題で、本体ケースが先か、内部が先かという感じです。
 追加で注文しちゃいました。

対象商品 : 17659452
2015-12-11
用途: 自動車整備

思ったより明るいのでいいと思う。三段階切り替えがあるがボタン部が壊れないか心配。細いので狭い隙間に入るので便利。あとはどれぐらい持つか試したい。いい感じ
ならもう一ヶ購入しようと思う。マグネットはいいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする