バッテリーの持ちも良く
明るさも十分だと思うが
ただ一つ改善して頂きたいところが
底の部分にマグネットがあれば立てた状態や逆さまに貼り付けた状態で使用できるので便利だと思う。
充電式なので、コードなどが邪魔にならず持ち運びに楽。
小さすぎず、大きすぎず、適度な長さ。
そこそこの大きさで、車のドアポケットなどに入れておける。
小さいボディには十分以上の明るさ。
裏にマグネットが付いてるので、開けたボンネットの裏に貼り付け可能。
鉄以外の材質のものでも、フックがあるのでひっかけてぶら下げ可能。
購入以来、充電していませんが、まだ電池は切れてません。
家庭用100Vのほか、車載12Vでも充電可能。
これだけ好条件揃っていながら、求めやすい価格。
車いじりのためにあるようなものです。
いろんな乾電池式の作業灯を使用してきました、アルカリ乾電池の液漏れ・2〜3個同時使用しても暗い!等々、悩んでおりましたが、これは段違いに明るい!
まだハイで数分間の使用ですが、1本で充分2トンパネルトラック荷台内を照らしてくれます。
良い商品だと思います。
私にとって、あとは積込時間が長くなった時に、何時間点灯してくれるかですが。
金額のわりに、明るくて切り替えもでき、充電式と、言うことがない。
あとは、耐久性の問題で、本体ケースが先か、内部が先かという感じです。
追加で注文しちゃいました。
思ったより明るいのでいいと思う。三段階切り替えがあるがボタン部が壊れないか心配。細いので狭い隙間に入るので便利。あとはどれぐらい持つか試したい。いい感じ
ならもう一ヶ購入しようと思う。マグネットはいいと思う。