曜日別特売
モノタロウ

台車 折りたたみ式 樹脂製

台車 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウ台車 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウ台車 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウ台車 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウ台車 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウ台車 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウ台車 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウ台車 折りたたみ式 樹脂製 - モノタロウ
(69件のレビュー)

折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。
キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。

車輪径(Φmm)102材質(車輪)TPRゴム車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)825折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235材質(ハンドル)スチール特性軽量材質(荷台)プラスチックスタッキング可否不可連結可否不可内容量1台
注意
※積載荷重以上、重心位置が偏ったり高くなるなるような荷物の載せ方はお止めください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17662417MP-TPR150150700×4501407ブルー
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17662426MP-TPR150150700×4501407イエロー
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17662435MP-TPR150150700×4501407グリーン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17662444MP-TPR150150700×4501407グレー
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17662435
2026-02-04
用途: 工具運搬
脇本電工株式会社建設業・工事業

今まではホームセンターでブランドを買っていました
この値段で大丈夫かなと以前より気になってたので購入
値段以上に使い勝手良くてリピでもう一台購入しました。

対象商品 : 17662417
2025-10-30
用途: 重い荷や嵩張る物の運搬
沼田商店

以前より買い替えを検討していました。
クーポンでチャンスと思い買いました。
以前の台車はたたんで車に乗せるのにも重くて大変でしたが、コレは軽いです、キャスターも軽やかで小回りも効いて誠に有難いです。

対象商品 : 17662444
2025-12-30
用途: 荷物運搬
有限会社フーエバー製造業

トラックに乗せて使用しておりますが、大きさは探してた物にぴったり!軽くて使いやすいです。

対象商品 : 17662426
2024-10-31
用途: 荷物運搬
医療・福祉・介護関連業

事務用品の運搬用で購入。軽量とあるがかなり重さを感じる。タイヤの音も気になる。色がかわいいから我慢して使用することにした。

2025-07-06
用途: タイヤとホイールの運搬
有限会社リバーウィン自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使用している
特に問題はありません
後は、耐久性がどうなのか使用したばかりなので分かりません。

対象商品 : 17662426
2024-07-16
用途: 仕事での運搬

CPは高いので概ね満足しています。
今後の要望としては・・・
・4輪自在キャスター付きの追加
・荷物固定用スリット穴の追加
※重量物が運搬が多いのでラッシングベルトを
 通せる穴が板に数か所あれば助かります。

対象商品 : 17662417
2024-02-02
用途: 荷物を運ぶ台車として

以前スチールの折りたたみ台車を使用していましたが、室外で使用していたので年月とともに錆も目立ち可倒部分の錆も目立ち折りたたみもやりにくくなってきたので今回hあ樹脂製のを購入。荷台も軽く動きもスムーズです。台車本他の錆の心配もなくなり長くつ会えそうです。

対象商品 : 17662426
2023-12-08
用途: 道具の出し入れ時
株式会社Built Imp.建設業・工事業

ローラーの滑りなど全く問題ありませんが、少し重たい物を載せた時少し頼り無さそうな感じはありますが、かなりお値打ちな値段で購入出来たのとイエローのカラーが気に入ったので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16
質問:
こちらの商品と【モノタロウ 台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪(注文コード17662453等)】の違いを教えて下さい。
回答:
キャスターの材質・タイプが異なります。

■モノタロウ 台車 折りたたみ式 樹脂製
(注文コード17662417等)
材質(キャスター) TPRゴム

■モノタロウ 台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪
(注文コード17662453等)
軽やかなキャスターで快適走行。
キャスター 静音タイプ
材質(キャスター) ゴム
1が参考にしています
2021-07-20
質問:
交換用のキャスターを教えて下さい。
回答:
自在タイプ・固定タイプの2種類ございます。
■モノタロウ
台車 折りたたみ式 樹脂製用 キャスター
・注文コード31330048 品番MP-TPR150用自在
・注文コード31330057 品番MP-TPR150用固定
1が参考にしています
2021-07-20

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする