関西ペイント
レタンPGエコクリーナー
環境配慮型製品「レタンPGエコ」シリーズの脱脂剤(PRTR対象外)。
静電防止機能を持つ。
容量(L)
16
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17662767
294-005
¥
16,320
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください