すぐに使えるWスピード仕様
ウォームアップ約40秒(室温約25℃で100μm+薄紙の場合)、ラミネートスピード約44秒(A4サイズ100μm+薄紙の場合)
30分自動休止機能付、排出トレー付(取り出しワイヤータイプ)、100・150μmフィルム対応(150μmは薄紙のみ)、2本ローラー
ローラーフリー機能付き
万が一フィルム詰まりが発生した時に、背面のローラーフリーレバーを操作して、フィルムを取り除くことができます。
3段階切換えスイッチ
100μm・OFF・150μmの三段階電源スイッチです。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17677792 | NQL-101A4BK | 72763819 | NQL-R2A4LG | ![]() | パーソナルラミネータ クイックラミR2 | ナカバヤシ | 1台 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 17677808 | NQL-101A3BK | 72763828 | NQL-R2A3LG | ![]() | パーソナルラミネータ クイックラミR2 | ナカバヤシ | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
消費電力は1300Wと大きめだけど、1分を待たずにウォームアップが完了するので
電気代は却って安くなると思う。 時間の節約にもなるので大満足。
30分で自動的に電源が落ちるのも安心材料。
ラミネート用紙の厚みに合わせて能力を切り替えることもできます。
細かい配慮が行き届いたコスパの高い製品なので広くおすすめできます。
屋外でも雨でにじむことなく掲示できるので便利。ウオームアップ時間が短くすぐに作業に取り掛かれます。AA3対応なのでポスターなども自作でできています。
色々なメーカーのものがあるが、ナカバヤシ製ということでこれに決定。価格も手頃だし、立ち上がりが早くて便利。音も静か
少し厚みのあるラミネートも綺麗に仕上がるので気に入りました。起動してから使用可能になるまでの時間がとても早く便利だと思います。
価格がお手頃でいい
使い勝手も良く、何の問題もない。
初めての使用ですので操作の良し悪しはわかりません。
でも、凄く便利です。初心者でも簡単に出来ました。
スムーズにラミネートでき、とても使い易く、重宝しています。