三菱マテリアル
パックドリル
(1件のレビュー)
材質
ハイス
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06586527
B5-TSD 2.5
1本
-
-
61
-
オープン
取扱い終了
代替品有
06586484
B5-TSD 1
1本
1
18
40
-
¥1,730
取扱い終了
06586493
B5-TSD 1.5
1本
1.5
23
48
-
¥1,730
取扱い終了
06586502
B5-TSD 1.8
1本
1.8
28
52
-
¥1,840
取扱い終了
06586518
B5-TSD 2
1本
-
-
55
-
オープン
取扱い終了
06586536
B5-TSD 2.8
1本
2.8
39
67
-
¥1,760
取扱い終了
06586545
B5-TSD 3
1パック(5本)
3
42
71
-
¥1,570
取扱い終了
06586554
B5-TSD 3.2
1本
3.2
42
71
-
¥1,900
取扱い終了
06586563
B5-TSD 3.3
1本
3.3
45
73
-
¥1,900
取扱い終了
06586572
B5-TSD 3.4
1本
3.4
45
73
-
¥1,980
取扱い終了
06586588
B5-TSD 3.5
1本
-
-
73
-
オープン
取扱い終了
06586597
B5-TSD 3.6
1本
3.6
48
76
-
¥2,220
取扱い終了
06586606
B5-TSD 3.8
1本
3.8
48
76
-
¥2,120
取扱い終了
06586615
B5-TSD 4
1本
4
54
83
-
¥2,120
取扱い終了
06586624
B5-TSD 4.2
1本
4.2
54
83
-
¥2,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06586633
B5-TSD 4.5
1本
-
-
86
-
オープン
取扱い終了
06586642
B5-TSD 4.8
1本
4.8
59
89
-
¥3,030
取扱い終了
06586658
B5-TSD 5
1本
5
62
92
-
¥2,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06586667
B5-TSD 5.2
1本
5.2
64
95
-
¥3,330
取扱い終了
06586676
B5-TSD 5.5
1本
5.5
64
95
-
¥3,330
取扱い終了
06586685
B5-TSD 5.8
1本
5.8
67
98
-
¥4,030
取扱い終了
06586694
B5-TSD 6
1本
6
70
102
-
¥3,840
取扱い終了
06586703
B5-TSD 6.5
1本
6.5
73
105
-
オープン
取扱い終了
06586712
B5-TSD 7
1パック(5本)
7
73
105
-
¥4,730
取扱い終了
06586728
B5-TSD 7.5
1本
7.5
78
111
-
¥5,710
取扱い終了
06586737
B5-TSD 8
1本
8
81
114
-
¥5,950
取扱い終了
06587857
BG-SD 1.8
1本
-
-
-
-
¥502
取扱い終了
06587866
BG-SD 11.5
1本
-
-
-
-
¥4,280
取扱い終了
06587875
BG-SD 2.4
1本
-
-
-
-
¥708
取扱い終了
06587884
B-LSD 1.0X100
1本
1
25
100
-
¥1,490
取扱い終了
06587893
B-LSD 1.5X100
1本
1.5
30
100
-
¥1,280
取扱い終了
06587902
B-LSD 2.0X100
1本
2
50
100
-
¥1,180
取扱い終了
06587918
B-LSD 2.5X150
1本
2.5
75
150
-
¥1,410
取扱い終了
06587927
B-LSD 2.8X150
1本
2.8
75
150
-
¥1,570
取扱い終了
06587936
B-LSD 3.0X150
1本
3
75
150
-
¥1,500
取扱い終了
06587945
B-LSD 3.2X150
1本
3.2
75
150
-
¥1,650
取扱い終了
06587954
B-LSD 3.5X150
1本
3.5
75
150
-
¥1,570
取扱い終了
06587963
B-LSD 4.0X150
1本
4
75
150
-
¥1,740
取扱い終了
06587972
B-LSD 4.0X200
1本
4
100
200
-
¥2,080
取扱い終了
06587988
B-LSD 4.2X150
1本
4.2
75
150
-
¥2,020
取扱い終了
06587997
B-LSD 4.5X150
1本
4.5
75
150
-
¥1,910
取扱い終了
06588006
B-LSD 4.5X200
1本
4.5
100
200
-
¥2,240
取扱い終了
06588015
B-LSD 4.8X150
1本
4.8
90
150
-
¥2,220
取扱い終了
06588024
B-LSD 5.0X150
1本
5
90
150
-
オープン
取扱い終了
06588033
B-LSD 5.0X200
1本
5
100
200
-
¥2,390
取扱い終了
06588042
B-LSD 5.5X200
1本
5.5
100
200
-
¥2,670
取扱い終了
06588058
B-LSD 5.5X250
1本
5.5
130
250
-
¥3,230
取扱い終了
06588067
B-LSD 6.0X200
1本
6
100
200
-
¥2,900
取扱い終了
06588076
B-LSD 6.0X250
1本
6
130
250
-
¥3,530
取扱い終了
06588085
B-LSD 6.5X200
1本
6.5
120
200
-
¥3,160
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ