新潟理研測範(RSK)
ポケットレベル
材質は真鍮六角材を使用。表面はニッケルメッキ仕上げです。
用途
簡易的な水平測定に使用できます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
平径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17684966
65
1個
65
65
0.04
10
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
17684975
90
1個
90
90
0.05
12
¥
4,300
取扱い終了
20373054
65(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
65
65
0.04
10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373063
90(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
90
90
0.05
12
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください