新潟理研測範(RSK)
垂直兼用クロステストレベル75
X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
用途
直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。
幅(mm)
15
質量(kg)
0.18
高さ(mm)
18
縦(mm)
75
横(mm)
50
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17684993
-
1個
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
20373088
#NAME?
1台
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください