硬鋼製Vブロック

硬鋼製Vブロック - 新潟理研測範(RSK)硬鋼製Vブロック - 新潟理研測範(RSK)

底面対V面平行度0.005mm、各面の直角度は±0.005mmを保持。

用途精密ケガキ、測定治具に最適です。
注意
※2個で1セットです。
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1768550838mm1セット(2個)383824190.3
37,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
1768551750mm1セット(2個)505028220.53
44,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
1768552665mm1セット(2個)656540251.0
55,000
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
1768553575mm1セット(2個)757550351.9
64,000
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
17685544100mm1セット(2個)10010060383.3
93,000
63,980
70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
2037359638mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台(2台)383824190.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
2037360550mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台(2台)505028220.53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
2037361465mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台(2台)656540251.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
2037362375mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台(2台)757550351.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20373632100mm(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台(2台)10010060383.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする