曜日別特売
モノタロウ

チューブ ポリエチレン製

チューブ ポリエチレン製 - モノタロウ
(106件のレビュー)

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。

用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。材質ポリエチレン(PE)半透明使用流体内容量1個
注意
※ポリエチレン(PE)製ですので溶剤等の流体、高温な流体には使用しないでください。
※生産時の工程で商品本体に薄くPE材の粉が付着している場合がございますが、品質には影響ございません。
※生産工程時に商品本体へ一部管理番号を記載しています。製品に影響はございませんが、必要ありましたらご使用される際にその箇所をカットして下さい。
※本商品には公差がございます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
長さ(m)
適合パイプ径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18374992厚0.06×100×50M1000.065525060
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
18375008厚0.06×150×50M1500.068805090
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
18375017厚0.06×200×50M2000.06110050120
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55874753厚0.06×270×50M2700.06149050160
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55874762厚0.06×100×100M1000.06110010060
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55874778厚0.06×150×100M1500.06160010090
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55874787厚0.06×200×100M2000.062200100120
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55874796厚0.06×270×100M2700.062980100160
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55874805厚0.15×100×50M1000.1513805060
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55874814厚0.15×150×50M1500.1520705090
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55874823厚0.15×200×50M2000.15276050120
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55874832厚0.15×270×50M2700.15372650160
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55874848厚0.15×100×100M1000.15276010060
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55874857厚0.15×150×100M1500.15414010090
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55874866厚0.15×200×100M2000.155520100120
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
55874875厚0.15×270×100M2700.157452100160
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18374992厚0.06×100×50M64327954-厚0.06×100×50M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64327954チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
18375008厚0.06×150×50M64327997-厚0.06×150×50M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64327997チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
18375017厚0.06×200×50M64328033-厚0.06×200×50M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64328033チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
55874753厚0.06×270×50M64328076-厚0.06×270×50M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64328076チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
55874762厚0.06×100×100M64327979-厚0.06×100×100M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64327979チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
55874778厚0.06×150×100M64328015-厚0.06×150×100M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64328015チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
55874787厚0.06×200×100M64328058-厚0.06×200×100M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64328058チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
55874796厚0.06×270×100M64328094-厚0.06×270×100M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64328094チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
55874805厚0.15×100×50M64327963-厚0.15×100×50M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64327963チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
55874814厚0.15×150×50M64328006-厚0.15×150×50M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64328006チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
55874823厚0.15×200×50M64328049-厚0.15×200×50M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64328049チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
55874832厚0.15×270×50M64328085-厚0.15×270×50M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64328085チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
55874848厚0.15×100×100M64327988-厚0.15×100×100M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64327988チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
55874857厚0.15×150×100M64328024-厚0.15×150×100M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64328024チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
55874866厚0.15×200×100M64328067-厚0.15×200×100M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64328067チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
55874875厚0.15×270×100M64328103-厚0.15×270×100M チューブ ポリエチレン製 モノタロウ 64328103チューブ ポリエチレン製モノタロウ1個
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:106
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55874875
2022-10-03
用途: 配線の雨養生
サービス業

配線の雨対策の養生として購入。非常に丈夫かつ作業しやすい柔らかさで使い勝手が良い。

対象商品 : 55874753
2022-06-29
用途: 使いやすい
株式会社アフェクションウォーク建設業・工事業

ロールなので、必要量に応じて使用できるのがいい。それ以外は何もない。

対象商品 : 18375017
2021-10-04
用途: カッティングシート丸めて運ぶとき。

カッティングシート、IJシート、ダイノックシート、など丸めて運搬する時、
片方結んで運べるので、非常に便利です。
帰りは、ゴミ袋として使えるのでオススメです。

対象商品 : 18375008
2021-09-22
用途: 棒の梱包
有限会社 MKSサービス業

六尺棒を梱包するためのビニ-ル袋を探していました。これなら他の長尺物も使えて非常に重宝しております。

対象商品 : 55874778
2021-09-02
用途: 家庭菜園で支柱運搬に
サービス業

家庭菜園で使う支柱、ダンポ-ル等の運搬に使っています。車内の泥よごれ防止に最適です。
在庫がなくなりつつあり、最近は100㍍の製品を購入しました。便利な製品です。

対象商品 : 55874753
2021-07-13
用途: 設備メンテナンス時の排水経路確保
サービス業

0.06mmでも安心の使い心地です。中が見えて安心ですね。

対象商品 : 55874805
2021-07-10
用途: 仮設樋に使用
建設業・工事業

0.15厚をリピート購入。
仮設樋に使ってます。
安価でも丈夫なので、満足してます。

対象商品 : 18374992
2021-07-08
用途: エアコン洗浄、排水作業

厚みがしっかり有り水を流すには十分な材質です。さまざまな用途に使えそうで他のサイズも購入しておいてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする