オカムラ(岡村製作所)
VILLAGE VCM2チェア(肘なし)
しっかりしたフレームに、樹脂メッシュをふわりとかぶせたような柔らかなフォルム。
特長のある樹脂のメッシュは1枚の中で穴形状を変え、異なる硬さを持つことによって、より背中にフィットします。
種類
オフィスチェア
質量(kg)
14
全高(mm)
982~1082
肘掛
なし
本体質量(kg)
14
座面高さ(mm)
430~530
座高(mm)
430~530
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×576×982~1082
内容量
1脚
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17679917
8VCM2A-FHR1
ブラック
¥46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17679926
8VCM2A-FHR5
グリーン
¥46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17679935
8VCM2A-FHR6
ブルー
¥46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17679944
8VCM2A-FHR8
オレンジ
¥46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください