曜日別特売

愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ

愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ - HARAX(ハラックス)愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ - HARAX(ハラックス)愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ - HARAX(ハラックス)愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ - HARAX(ハラックス)愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ - HARAX(ハラックス)愛菜号 13×3タイヤ使用タイプ - HARAX(ハラックス)

13×3T(N)(直径約36cm)を使用のため、悪路での走行に最適です。
荷台面が42cmと高いため腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れられます。さらに特殊な形状のハンドルが作業を楽にします。
ハンドルにフックが付いていますから手かごを掛けられ便利です。

最大積載量(kg)150荷台寸法(高さ)(mm)420荷台寸法(長さ)(mm)110~125荷台寸法(幅)(mm)420~620ハンドル高さ(mm)720~890タイヤ幅(mm)330(タイヤの芯々)ホイールベース(mm)560内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
タイヤタイプ
質量(kg)
荷台寸法(長さ)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680337CH-1334150エアータイヤ(13×3T)15.4110~125420~620763-1430
54,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17680346CH-1334N150ノーパンクタイヤ(13×3N)15.9110~125420~620763-1448
63,600
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする