愛菜号 コンテナ1個用
本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30
質量(kg)3.1
荷台寸法(高さ)(mm)233
荷台寸法(長さ)(mm)520
荷台寸法(幅)(mm)380
ハンドル高さ(mm)764
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ直径:218mm、幅:340mm
タイヤ幅(mm)380
内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-10-21
- 用途:
- 作業
農・林・水産業
とても軽くて、普通に丈夫です。使い易いです。普段よく使っています。
- 対象商品:
- 17680477
2018-03-07
- 用途:
- きゅうり収穫作業
製造業
軽くて小回りが利き、使い勝手が良く重宝しています。
もう少し耐荷重があると、尚良いと感じます。
3人が参考にしています