愛菜号 いちご収穫用ワゴン3段タイプ

愛菜号 いちご収穫用ワゴン3段タイプ - HARAX(ハラックス)
(1件のレビュー)

中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。
上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。

質量(kg)8.1最大積載量(kg)30荷台寸法(高さ)(mm)780~840荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)180~360内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
荷台寸法(長さ)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680574SW-312 3段タイプ30(内寸)600(内寸)320
51,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17680574
2020-12-22
用途: イチゴの収穫

新規参入で初めての収穫ワゴンなので、他製品と比較できませんがとても使いやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする