曜日別特売

楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型)

楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型) - HARAX(ハラックス)楽太郎 アルミ製伸縮式サイドガード付収穫台車(強力型) - HARAX(ハラックス)

アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。
前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。

最大積載量(kg)200荷台寸法(高さ)(mm)780荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮)荷台寸法(幅)(mm)1500タイヤ幅(mm)850~1350内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
タイヤタイプ
質量(kg)
荷台寸法(長さ)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17680687RA-500(26インチタイヤ)20026インチエアータイヤ(26×1.95T)24.61100、1100~1250(ガードが伸縮)1500
134,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17680696RA-500N(26インチタイヤ)20026インチノーパンクタイヤ(26×1.75N)31.41100、1100~1250(ガードが伸縮)1500
163,600
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする