ショイッコ 背負動噴背負台(リフト式)

ショイッコ 背負動噴背負台(リフト式) - HARAX(ハラックス)ショイッコ 背負動噴背負台(リフト式) - HARAX(ハラックス)ショイッコ 背負動噴背負台(リフト式) - HARAX(ハラックス)
(1件のレビュー)

リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。
タイヤが付いているので、楽に移動できます。
折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。

幅(mm)520質量(kg)6種類動力式噴霧器パーツ全高(mm)600テーブル寸法(mm)幅380×奥行320最大積載量(kg)30折りたたみ寸法(mm)1190×520×260最大リフト時全高(mm)180~950内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681563TH-7030
48,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17681563
2024-06-20
用途: 背負動噴及び肥料散布具を背負う時
農・林・水産業

アルミ製で軽く、軽トラへの積み降ろしも楽でした。背負う段階では、ワイヤーの巻き上げもスムーズで立った姿勢で背負えるので大変楽でした。安定性も悪くありません。軽トラの荷台から背負うのとでは大違いです。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする