輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ

輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ - HARAX(ハラックス)輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ - HARAX(ハラックス)輪太郎 アルミ製大型リヤカー万能タイプ - HARAX(ハラックス)

荷台と側面のガードが低く荷物の積み降ろしが楽におこなえます。
左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。
タイヤが本体フレームの外側にあり安定性バツグンで、さらにタイヤフレームも荷台として使用でき荷物が安定します。

仕様伸縮式ストッパー質量(kg)13.5最大積載量(kg)120荷台寸法(長さ)(mm)1100~1300荷台寸法(幅)(mm)800~1120ハンドル長さ(mm)900タイヤタイプ13×3エアータイヤ(13-3T)内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17681667BS-1108(万能タイプ)
67,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする