HARAX(ハラックス)
輪太郎 アルミ製リヤカー
荷台面が低く荷物の積みおろしを楽におこなえます。
リンゴコンテナが3個収納できる荷台サイズです。
トラスコ品番
763-1324
全長(mm)
1730
質量(kg)
15
全幅(mm)
990
最大積載量(kg)
120
荷台寸法(高さ)(mm)
230(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)
970
荷台寸法(幅)(mm)
690
ハンドル長さ(mm)
740
タイヤタイプ
13×3エアータイヤ(13-3T)
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681676
BS-1068
¥
72,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません