HARAX(ハラックス)
タイヤセット
ボス幅(mm)
約94
シャフト径(Φmm)
8
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
タイヤ幅(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17681825
TR-20X1.75TP
1.6
約490
約41
エアー入りタイヤ(プラホイール)
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681834
TR-20X1.75T
1.6
約490
約40
エアー入りタイヤ(スポークホイール)
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17681843
TR-20X1.75N
1.9
約485
約38
ノーパンクタイヤ(スポークホイール)
¥
17,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。